25,92 €/ Unitéhors TVA
31,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 1 B |
Type | Combination Spanner |
Modèle | Métrique |
Ouverture de clé | 24 mm |
Longueur | 320 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Poids | 340 g |
Largeur de clé ôté ouvert | 24 mm |
Largeur de clé, ôté couronne | 24 mm |
Largeur de tête, ôté ouvert | 52 mm |
Largeur de tête, ôté couronne | 35 mm |
Largeur de tête, ôté ouvert | 9.5 mm |
Largeur de tête, ôté couronne | 15.5 mm |
Coudé | Oui |
Adapté à une broche rotative | Non |
Avec broche rotative | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Version à cliquet | Non |
Nombre d’angles | 12 |
Revêtement du surface | Chromé |
Testé par le VDE | Non |