12,36 €/ Unitéhors TVA
14,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 1 B |
Type | Combination Spanner |
Modèle | Inch |
Ouverture de clé | 3/8 |
Longueur | 148 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Poids | 45 g |
Largeur de clé, ôté ouvert (en pouces) | 3/8" |
Largeur de clé, ôté couronne (en pouces) | 3/8" |
Largeur de tête, ôté ouvert | 22.2 mm |
Largeur de tête, ôté couronne | 14.8 mm |
Largeur de tête, ôté ouvert | 4.7 mm |
Largeur de tête, ôté couronne | 8.2 mm |
Coudé | Oui |
Adapté à une broche rotative | Non |
Avec broche rotative | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Version à cliquet | Non |
Nombre d’angles | 12 |
Revêtement du surface | Chromé |
Testé par le VDE | Non |