Eriks
GEDORE

GEDORE Clé mixte, 1 B Série, Acier au chrome-vanadium, 128 mm LG, 8 mm WD

  • ERIKS:23901072
  • Fabricant:4010886600061
Image 1
Taille 5 et 5,5 mm avec anneau hexagonal, à partir de 6 mm avec profil UD pour une transmission douce de la puissance, Anneau coudé et coudé 10°, Pour actionner des écrous ou des vis encastrés ou profonds, * non normalisée
Ajouter à la liste

9,72 €/ Unitéhors TVA

11,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
1 B
Type
Combination Spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
8 mm
Longueur
128 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
26 g
Largeur de clé ôté ouvert
8 mm
Largeur de clé, ôté couronne
8 mm
Largeur de tête, ôté ouvert
19.2 mm
Largeur de tête, ôté couronne
12.5 mm
Largeur de tête, ôté ouvert
4 mm
Largeur de tête, ôté couronne
6.5 mm
Coudé
Oui
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
A double isolation 1000V
Non
Version à cliquet
Non
Nombre d’angles
12
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non