Eriks
GEDORE

GEDORE Cle dynamometrique VDE 5-25Nm 3/8"

  • ERIKS:14591057
  • Fabricant:4002805937303
Image 1
Clé dynamométrique VDE

Modèle : cliquet à denture fine avec entraînement carré selon la norme DIN 3120, ISO 1174, pour un serrage contrôlé à droite, avec signal sonore et tactile. Avec bouton de sécurité contre tout desserrage de l'élément. Isolée jusqu'à 1 000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900. Recalibrage sans destruction de l'isolation. Classifiée selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017 type II classe A, calibrée sur un écart maximal autorisé de ±3 % et donc plus précis que les ±4 % requis dans la norme. Livraison avec certificat d'essai.

Application : pour le serrage contrôlé dans la plage correspondante de couples.

Ajouter à la liste

465,08 €/ Unitéhors TVA

562,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE