239,55 €/ Unitéhors TVA
289,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/05/2029Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 4550 |
Type | Torque Wrench |
Mesure de raccord | 1/2 in |
Couple de serrage | de 40 jusqu'à 200 Nm |
Longueur totale | 485 mm |
Modèle de tournevis | Non |
Avec échelle | Oui |
Précision de valeur d'échelle | 10 Nm |
Longueur | 485 mm |
Matériau | Acier |
Approuvé VDE | Non |
Isolé | Non |
Avec rallonge | Non |
Adapté à une rallonge | Non |
Avec son de signalisation | Oui |
Électronique | Non |
Valeur d'ajustage constante | Non |
Poids | 1100 g |
Feature EF015206_P1 | 3 % |