194,93 €/ Unitéhors TVA
235,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Mesure de raccord | 9x12 mm in |
Longueur totale | 291.5 mm |
Modèle de tournevis | Non |
Avec échelle | Oui |
Précision de valeur d'échelle | 0.025 Nm |
A double isolation 1000V | 0 |
Isolé | Non |
Avec rallonge | Non |
Adapté à une rallonge | Non |
Avec son de signalisation | Non |
Électronique | Non |
Valeur d'ajustage constante | Oui |
Redimensionnement de pas | 0.25 Nm |
Poids | 345 g |
Feature EF015206_P1 | 3 % |
Testé par le VDE | Non |