Eriks
GEDORE

GEDORE Clé dynamométrique TF-SE25 TORCOFIX SE 9x12 5-25 Nm

  • ERIKS:14563929
  • Fabricant:4010886965535
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Utilisation: Serrage contrôlé des vis dans la plage de 5-25 N·m / 3,7-18 lbf·ft, Clé dynamométrique à douille carrée réglable, déblocable et robuste pour l'industrie et le commerce, Version: Classifié selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A, calibré à un écart maximum admissible de /- 3 % et donc plus précis que les /- 4 % requis par la norme, Y compris certificat d'essai traçable (DIN EN ISO 6789-2:2017), Pour un serrage contrôlé à droite et à gauche (changement d'outil d'insertion pour changer de direction), Support rectangulaire 9x12 mm avec aide à l'éjection, Construction robuste en tube d'acier mat et peint par poudrage, avec cliquet galvanisé et pièces en plastique de haute qualité, Nouvelle poignée ergonomique, façonnée en fonction de la position de prise naturelle de la main, Aide au centrage de la main clairement reconnaissable et tangible et aide au calibrage au milieu de la poignée, Double échelle N-m / lbf-ft avec vernier (N-m), fenêtre de visualisation agran
Ajouter à la liste

180,92 €/ Unitéhors TVA

218,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
TORCOFIX SE
Type
Torque wrench
Mesure de raccord
9x12 in
Couple de serrage
de 5 jusqu'à 25 Nm
Longueur totale
261.5 mm
Avec échelle
Oui
Précision de valeur d'échelle
1 Nm
Longueur
261.5 mm
Matériau
Acier
Avec son de signalisation
Oui
Hauteur de tête
39.8 mm
Largeur de tête
39 mm
Redimensionnement de pas
0.1 Nm
Dimension raccord
12 mm
Poids
400 g
Feature EF015206_P1
3 %
Poids
400