222,99 €/ Unitéhors TVA
269,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Mesure de raccord | 1/4" in |
Longueur totale | 223 mm |
Modèle de tournevis | Non |
Avec échelle | Oui |
Précision de valeur d'échelle | 0.025 Nm |
A double isolation 1000V | 0 |
Isolé | Non |
Avec rallonge | Non |
Adapté à une rallonge | Non |
Avec son de signalisation | Non |
Électronique | Non |
Largeur de tête | 35 mm |
Valeur d'ajustage constante | Oui |
Redimensionnement de pas | 0.025 Nm |
Dimension raccord | 6.3 mm |
Poids | 327 g |
Feature EF015206_P1 | 3 % |
Testé par le VDE | Non |