Eriks
GEDORE

GEDORE Clé dynamométrique TF-K25 TORCOFIX K 1/4'' 5-25 N·m

  • ERIKS:14591062
  • Fabricant:4010886965566
Image 1
Utilisation: Serrage contrôlé des vis dans la plage de 5-25 N·m / 3,7-18 lbf·ft , Clé dynamométrique tubulaire réglable, débrayable et robuste à cliquet intégré avec entraînement carré pour l'industrie et le commerce, Version: Classifié selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A, calibré à un écart maximum admissible de /- 3 % et donc plus précis que les /- 4 % requis par la norme, Y compris certificat d'essai traçable (DIN EN ISO 6789-2:2017), Pour un serrage contrôlé de la main droite et de la main gauche (changer le carré pour changer de direction), Carré à tête de champignon de 1/2" avec fermeture à bille. A partir de 3/4" avec douille carrée et rétention de la broche, Construction robuste en tube d'acier mat et peint par poudrage, avec cliquet galvanisé et pièces en plastique de haute qualité, Nouvelle poignée ergonomique, façonnée en fonction de la position de prise naturelle de la main, Aide au centrage de la main clairement reconnaissable et tangible et aide au cali
Ajouter à la liste

227,20 €/ Unitéhors TVA

274,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1/4" in
Longueur totale
273 mm
Modèle de tournevis
Non
Avec échelle
Oui
Précision de valeur d'échelle
0.1 Nm
A double isolation 1000V
0
Isolé
Non
Avec rallonge
Non
Adapté à une rallonge
Non
Avec son de signalisation
Non
Électronique
Non
Largeur de tête
35 mm
Valeur d'ajustage constante
Oui
Redimensionnement de pas
0.1 Nm
Dimension raccord
6.3 mm
Poids
380 g
Feature EF015206_P1
3 %
Testé par le VDE
Non