Eriks
GEDORE

GEDORE Clé dynamométrique ADS 12 D avec pointeur de traînée 2,4-12 Nm

  • ERIKS:23070666
  • Fabricant:4002805830116
Image 1
Mission:. Combinaison vérifiée et vérification des valeurs de la combinaison. Utilisation dans tous les domaines de fabrication industrielle. Les plages de fonctionnement de 0,8 à 200 Nm / 7 lbf·in à 160 lbf·ft sont couvertes. Exécution:. Clé dynamométrique indicatrice avec comparateur à cadran et pointeur de traînée. Carré double 1/4", 3/8" ou 1/2" avec blocage à bille pour un serrage contrôlé à droite et à gauche. Modèles n° ADS 4 au n° ADS 40 : Avec fonction cliquet intégrée. Pour un serrage et un couple de vis contrôlés Précision de l'affichage : tolérance de +/- 4 % sur la valeur affichée. Conception selon la norme DIN EN ISO 6789, traçable selon les normes nationales. Avec double échelle en Nm et lbf·in ou lbf·ft sur double teinte, facile à utiliser. Cadrans de lecture. Arrêt mécanique jusqu'à un maximum de 25 % de la valeur maximale. Boîtier en aluminium léger et robuste - peint en gris argenté (modèles n° 4 à n° ), pour utilisation dans des applications sensibles aux décharges
Ajouter à la liste

447,37 €/ Unitéhors TVA

541,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1/4" in
Longueur totale
244 mm
Modèle de tournevis
Non
Avec échelle
Oui
A double isolation 1000V
0
Isolé
Non
Électronique
Non
Dimension raccord
6.3 mm
Poids
520 g
Feature EF015206_P1
4 %
Testé par le VDE
Non