Eriks
GEDORE

GEDORE Clé Allen avec poignée en T, DTT 42 Série, 8 mm WD, 50 mm Jambe courte, Acier au chrome-vanadium

  • ERIKS:23061467
  • Fabricant:4010886836194
Image 1
Bras fixé, Poignée transversale fixe
Ajouter à la liste

23,10 €/ Unitéhors TVA

27,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
DTT 42
Type
Hex Key With T-Handle
Modèle
Piognée T
Tête sphérique
Non
Ouverture de clé
8 mm
Longueur
250 mm
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
Isolé
Non
A double isolation 1000V
0
Type
Clé Allen avec poignée en T
Poids
224 g
Longueur du ôté court
50
Longueur cuisse longe
250
Longueur de tige
250 mm
Longueur totale
250 mm
Avec tête sphérique
Non
Testé par le VDE
Non