Eriks
GEDORE

GEDORE Clé Allen avec poignée en T, DTT 42 Série, 4 mm WD, 35 mm Jambe courte, Acier au chrome-vanadium

  • ERIKS:23061464
  • Fabricant:4010886836163
Image 1
Bras fixé, Poignée transversale fixe
Ajouter à la liste

17,90 €/ Unitéhors TVA

21,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
DTT 42
Type
Hex Key With T-Handle
Modèle
Piognée T
Tête sphérique
Non
Ouverture de clé
4 mm
Longueur
180 mm
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
Isolé
Non
A double isolation 1000V
0
Type
Clé Allen avec poignée en T
Poids
64 g
Longueur du ôté court
35
Longueur cuisse longe
180
Longueur de tige
180 mm
Longueur totale
180 mm
Avec tête sphérique
Non
Testé par le VDE
Non