17,32 €/ Unitéhors TVA
20,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | DTT 42 |
Type | Hex Key With T-Handle |
Modèle | Piognée T |
Tête sphérique | Non |
Ouverture de clé | 3 mm |
Longueur | 150 mm |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Avec pointeau de centrage | Non |
Avec trou | Non |
Dispositif antivol | Non |
Isolé | Non |
A double isolation 1000V | 0 |
Type | Clé Allen avec poignée en T |
Poids | 42 g |
Longueur du ôté court | 30 |
Longueur cuisse longe | 150 |
Longueur de tige | 150 mm |
Longueur totale | 150 mm |
Avec tête sphérique | Non |
Testé par le VDE | Non |