Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à œil simple, VDE-2-E Série, Acier au chrome-vanadium, 170 mm LG, 8 mm WD

  • ERIKS:23067820
  • Fabricant:4010886603581
Image 1
Isolation VDE jusqu'à 1000 V, conforme EN 60900/IEC 60900, double isolation Check-Tool, Isolation de protection jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900, isolation double Check-Tool
Ajouter à la liste

26,67 €/ Unitéhors TVA

32,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
VDE-2-E
Type
Single Ended Ring Spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
8 mm
Type
Clé à œil simple
Coudé
1
Approuvé VDE
Oui
Clé unilatérale
Oui
Longueur
170 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
A double isolation 1000V
Oui
Poids
75 g
Clé de blocage de starter
Non
Exécution ouverte
Non
Version à cliquet
Non
Revêtement du surface
Chromé