Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à œil simple, 2A Série, Acier au chrome-vanadium, 300 mm LG, 55 mm WD

  • ERIKS:23065817
  • Fabricant:4010886603468
Image 1
Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromé, Dimensions spéciales sur demande, Accessoire optionnel: tube coulissant n° 2 AR pour l'extension du bras de levier
Ajouter à la liste

91,18 €/ Unitéhors TVA

110,33 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
2A
Type
Single Ended Ring Spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
55 mm
Type
Clé à œil simple
Coudé
0
Clé unilatérale
Oui
Longueur
300 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
A double isolation 1000V
0
Poids
1480 g
Largeur de tête, petit format
80 mm
Hauteur de tête, petit format
28 mm
Clé de blocage de starter
Non
Exécution ouverte
Non
Version à cliquet
Non
Revêtement du surface
Chromé