Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à œil simple, 2A Série, Acier au chrome-vanadium, 280 mm LG, 46 mm WD

  • ERIKS:23065815
  • Fabricant:4010886603444
Image 1
Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromé, Dimensions spéciales sur demande, Accessoire optionnel: tube coulissant n° 2 AR pour l'extension du bras de levier
Ajouter à la liste

77,89 €/ Unitéhors TVA

94,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
2A
Type
Single Ended Ring Spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
46 mm
Type
Clé à œil simple
Coudé
0
Clé unilatérale
Oui
Longueur
280 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
A double isolation 1000V
0
Poids
1220 g
Largeur de tête, petit format
68.5 mm
Hauteur de tête, petit format
23 mm
Clé de blocage de starter
Non
Exécution ouverte
Non
Version à cliquet
Non
Revêtement du surface
Chromé