Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à œil simple, 2A Série, Acier au chrome-vanadium, 265 mm LG, 41 mm WD

  • ERIKS:23065814
  • Fabricant:4010886603437
Image 1
Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromé, Dimensions spéciales sur demande, Accessoire optionnel: tube coulissant n° 2 AR pour l'extension du bras de levier
Ajouter à la liste

64,90 €/ Unitéhors TVA

78,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
2A
Type
Single Ended Ring Spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
41 mm
Type
Clé à œil simple
Coudé
0
Clé unilatérale
Oui
Longueur
265 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
A double isolation 1000V
0
Poids
920 g
Largeur de tête, petit format
61.5 mm
Hauteur de tête, petit format
22 mm
Clé de blocage de starter
Non
Exécution ouverte
Non
Version à cliquet
Non
Revêtement du surface
Chromé