49,46 €/ Unitéhors TVA
59,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 2A |
Type | Single Ended Ring Spanner |
Modèle | Métrique |
Ouverture de clé | 32 mm |
Type | Clé à œil simple |
Coudé | 0 |
Clé unilatérale | Oui |
Longueur | 235 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
A double isolation 1000V | 0 |
Poids | 732 g |
Largeur de tête, petit format | 50 mm |
Hauteur de tête, petit format | 18.4 mm |
Clé de blocage de starter | Non |
Exécution ouverte | Non |
Version à cliquet | Non |
Revêtement du surface | Chromé |