42,22 €/ Unitéhors TVA
51,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 4R |
Type | Flat Ring Ratchet Spanner |
Modèle | Métrique |
Ouverture de clé | 18 x 19 mm |
Type | Clé à œil plate à cliquet |
Coudé | 0 |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 248 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
A double isolation 1000V | 0 |
Poids | 230 g |
Largeur de tête, petit format | 34.6 mm |
Largeur de tête, grand format | 36.3 mm |
Hauteur de tête, petit format | 11 mm |
Hauteur de tête, grand format | 11.7 mm |
Clé de blocage de starter | Non |
Exécution ouverte | Non |
Version à cliquet | Oui |
Revêtement du surface | Chromé |