Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à œil plate à cliquet, 4R Série, Acier au chrome-vanadium, 174.5 mm LG, 12 x 13 mm WD

  • ERIKS:12739584
  • Fabricant:4010886890349
Image 1
Avec différentes largeurs de clé, Design plat, Avec des anneaux à paroi mince, Pour un déclenchement à cliquet ou un serrage rapide, Avec l'adaptateur N° 7 RA ou 7 RB (à commander séparément), le N° 4 R devient un cliquet (bit), Angle de pivotement arrière de 7° à 14x15 mm, 6° de 16x17 mm à 18x19 mm
Ajouter à la liste

34,30 €/ Unitéhors TVA

41,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
4R
Type
Flat Ring Ratchet Spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
12 x 13 mm
Type
Clé à œil plate à cliquet
Coudé
0
Clé unilatérale
Non
Longueur
174.5 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
A double isolation 1000V
0
Poids
90 g
Largeur de tête, petit format
23.6 mm
Largeur de tête, grand format
25.7 mm
Hauteur de tête, petit format
8.6 mm
Hauteur de tête, grand format
9 mm
Clé de blocage de starter
Non
Exécution ouverte
Non
Version à cliquet
Oui
Revêtement du surface
Chromé