Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à œil double, TX-4 Série, Acier au chrome-vanadium, 226 mm LG, 24.5 x 28.5 mm WD

  • ERIKS:12055429
  • Fabricant:4010886606025
Image 1
Avec différentes largeurs de clé
Ajouter à la liste

29,04 €/ Unitéhors TVA

35,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
TX-4
Type
Double Ended Ring Spanner
Modèle
Torx
Ouverture de clé
24.5 x 28.5 mm
Type
Clé à œil double
Dimension (T)
E20 x E24
Coudé
0
Clé unilatérale
Non
Longueur
226 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
A double isolation 1000V
0
Poids
170 g
Largeur de tête, petit format
24.5 mm
Largeur de tête, grand format
28.5 mm
Hauteur de tête, petit format
11.5 mm
Hauteur de tête, grand format
13.5 mm
Clé de blocage de starter
Non
Exécution ouverte
Non
Version à cliquet
Non
Revêtement du surface
Chromé