Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à œil double, TX-4 Série, Acier au chrome-vanadium, 140 mm LG, 13 x 15 mm WD

  • ERIKS:12055427
  • Fabricant:4010886605998
Image 1
Avec différentes largeurs de clé
Ajouter à la liste

21,12 €/ Unitéhors TVA

25,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
TX-4
Type
Double Ended Ring Spanner
Modèle
Torx
Ouverture de clé
13 x 15 mm
Type
Clé à œil double
Dimension (T)
E10 x E12
Coudé
0
Clé unilatérale
Non
Longueur
140 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
A double isolation 1000V
0
Poids
30 g
Largeur de tête, petit format
13 mm
Largeur de tête, grand format
15 mm
Hauteur de tête, petit format
7 mm
Hauteur de tête, grand format
8 mm
Clé de blocage de starter
Non
Exécution ouverte
Non
Version à cliquet
Non
Revêtement du surface
Chromé