Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à œil double, TX-4 Série, Acier au chrome-vanadium, 110 mm LG, 9 x 11 mm WD

  • ERIKS:12055426
  • Fabricant:4010886605981
Image 1
Avec différentes largeurs de clé
Ajouter à la liste

18,46 €/ Unitéhors TVA

22,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
TX-4
Type
Double Ended Ring Spanner
Modèle
Torx
Ouverture de clé
9 x 11 mm
Type
Clé à œil double
Dimension (T)
E6 x E8
Coudé
0
Clé unilatérale
Non
Longueur
110 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
A double isolation 1000V
0
Poids
20 g
Largeur de tête, petit format
9 mm
Largeur de tête, grand format
11 mm
Hauteur de tête, petit format
5 mm
Hauteur de tête, grand format
6 mm
Clé de blocage de starter
Non
Exécution ouverte
Non
Version à cliquet
Non
Revêtement du surface
Chromé