38,70 €/ Unitéhors TVA
46,83 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 400 |
Type | Double Ring Wrench |
Modèle | Métrique |
Ouverture de clé | 22 x 24 mm |
Type | Clé à double anneau |
Coudé | 15° |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 250 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
A double isolation 1000V | 0 |
Poids | 335 g |
Largeur de tête, petit format | 41 mm |
Largeur de tête, grand format | 45 mm |
Hauteur de tête, petit format | 15.2 mm |
Hauteur de tête, grand format | 16.2 mm |
Clé de blocage de starter | Non |
Exécution ouverte | Oui |
Version à cliquet | Non |
Nombre d’angles | 12 |
Revêtement du surface | Chromé |