Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à œil double, 400 Série, Acier au chrome-vanadium, 232 mm LG, 19 x 22 mm WD

  • ERIKS:23065760
  • Fabricant:4010886605868
Image 1
Avec différentes largeurs de clé, Application sur les lignes hydrauliques/freins, Dimensions 8x10 à 12x14 mm avec anneau hexagonal, Têtes inclinées 15°, Ouverture hexagonale décalée de 30°, ouverture du profil UD décalée de 15°, * non normalisée
Ajouter à la liste

38,70 €/ Unitéhors TVA

46,83 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
400
Type
Double Ring Wrench
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
19 x 22 mm
Type
Clé à double anneau
Coudé
15°
Clé unilatérale
Non
Longueur
232 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
A double isolation 1000V
0
Poids
235 g
Largeur de tête, petit format
35 mm
Largeur de tête, grand format
41 mm
Hauteur de tête, petit format
13.2 mm
Hauteur de tête, grand format
15.2 mm
Clé de blocage de starter
Non
Exécution ouverte
Oui
Version à cliquet
Non
Nombre d’angles
12
Revêtement du surface
Chromé