29,36 €/ Unitéhors TVA
35,53 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 400 |
Type | Double Ring Wrench |
Modèle | Métrique |
Ouverture de clé | 17 x 19 mm |
Type | Clé à double anneau |
Coudé | 15° |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 215 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
A double isolation 1000V | 0 |
Poids | 170 g |
Largeur de tête, petit format | 32 mm |
Largeur de tête, grand format | 35 mm |
Hauteur de tête, petit format | 12.2 mm |
Hauteur de tête, grand format | 13.2 mm |
Clé de blocage de starter | Non |
Exécution ouverte | Oui |
Version à cliquet | Non |
Nombre d’angles | 12 |
Revêtement du surface | Chromé |