23,25 €/ Unitéhors TVA
28,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 400 |
Type | Double Ring Spanner |
Modèle | Métrique |
Ouverture de clé | 8 x 10 mm |
Type | Clé à double anneau |
Coudé | 15° |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 140 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
A double isolation 1000V | 0 |
Poids | 50 g |
Largeur de tête, petit format | 18 mm |
Largeur de tête, grand format | 20 mm |
Hauteur de tête, petit format | 6.5 mm |
Hauteur de tête, grand format | 8 mm |
Clé de blocage de starter | Non |
Exécution ouverte | Oui |
Version à cliquet | Non |
Nombre d’angles | 12 |
Revêtement du surface | Chromé |