Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à œil double, 4 Série, Acier au chrome-vanadium, 385 mm LG, 36 x 41 mm WD

  • ERIKS:23068135
  • Fabricant:4010886605646
Image 1
Avec différentes largeurs de clé, Avec anneaux à parois minces, Profil UD, * non normalisée
Ajouter à la liste

64,77 €/ Unitéhors TVA

78,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
4
Type
Double Ended Ring Spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
36 x 41 mm
Type
Clé à œil double
Coudé
0
Clé unilatérale
Non
Longueur
385 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
A double isolation 1000V
0
Poids
616 g
Largeur de tête, petit format
51.5 mm
Largeur de tête, grand format
59 mm
Hauteur de tête, petit format
15 mm
Clé de blocage de starter
Non
Exécution ouverte
Non
Version à cliquet
Non
Revêtement du surface
Chromé