50,56 €/ Unitéhors TVA
61,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 4 |
Type | Double Ended Ring Spanner |
Modèle | Métrique |
Ouverture de clé | 30 x 36 mm |
Type | Clé à œil double |
Coudé | 0 |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 355 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
A double isolation 1000V | 0 |
Poids | 440 g |
Largeur de tête, petit format | 43.5 mm |
Largeur de tête, grand format | 51.5 mm |
Hauteur de tête, petit format | 13.8 mm |
Clé de blocage de starter | Non |
Exécution ouverte | Non |
Version à cliquet | Non |
Revêtement du surface | Chromé |