Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à œil double, 4 Série, Acier au chrome-vanadium, 208 mm LG, 20 x 22 mm WD

  • ERIKS:23068125
  • Fabricant:4010886605509
Image 1
Avec différentes largeurs de clé, Avec anneaux à parois minces, Profil UD, * non normalisée
Ajouter à la liste

25,95 €/ Unitéhors TVA

31,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
4
Type
Double Ended Ring Spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
20 x 22 mm
Type
Clé à œil double
Coudé
0
Clé unilatérale
Non
Longueur
208 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
A double isolation 1000V
0
Poids
134 g
Largeur de tête, petit format
29.5 mm
Largeur de tête, grand format
32.5 mm
Hauteur de tête, petit format
9.4 mm
Clé de blocage de starter
Non
Exécution ouverte
Non
Version à cliquet
Non
Revêtement du surface
Chromé