41,15 €/ Unitéhors TVA
49,79 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 2 |
Type | Double Ended Ring Spanner |
Modèle | Métrique |
Ouverture de clé | 30 x 32 mm |
Type | Clé à œil double |
Coudé | 5 ° |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 380 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
A double isolation 1000V | 0 |
Poids | 731 g |
Largeur de tête, petit format | 44.1 mm |
Largeur de tête, grand format | 47.1 mm |
Hauteur de tête, petit format | 16.4 mm |
Hauteur de tête, grand format | 17.4 mm |
Clé de blocage de starter | Non |
Exécution ouverte | Non |
Version à cliquet | Non |
Nombre d’angles | 12 |
Revêtement du surface | Chromé |