Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à œil double, 2 Série, Acier au chrome-vanadium, 359 mm LG, 12 x 14 mm WD

  • ERIKS:23068074
  • Fabricant:4010886601662
Image 1
Avec différentes largeurs de clé, Anneaux profondément coudés et inclinés à 5°, Pour les écrous extrêmement enfoncés ou noyés, * non normalisée
Ajouter à la liste

14,27 €/ Unitéhors TVA

17,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
2
Type
Double Ended Ring Spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
12 x 14 mm
Type
Clé à œil double
Coudé
5 °
Clé unilatérale
Non
Longueur
359 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
A double isolation 1000V
0
Poids
678 g
Largeur de tête, petit format
19 mm
Largeur de tête, grand format
21.6 mm
Hauteur de tête, petit format
9.6 mm
Hauteur de tête, grand format
10.6 mm
Clé de blocage de starter
Non
Exécution ouverte
Non
Version à cliquet
Non
Nombre d’angles
12
Revêtement du surface
Chromé