32,79 €/ Unitéhors TVA
39,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 2 |
Type | Double Ended Ring Spanner |
Modèle | Métrique |
Ouverture de clé | 21 x 24 mm |
Type | Clé à œil double |
Coudé | 5 ° |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 320 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
A double isolation 1000V | 0 |
Poids | 386 g |
Largeur de tête, petit format | 30.9 mm |
Largeur de tête, grand format | 35.7 mm |
Hauteur de tête, petit format | 13.4 mm |
Hauteur de tête, grand format | 14.4 mm |
Clé de blocage de starter | Non |
Exécution ouverte | Non |
Version à cliquet | Non |
Nombre d’angles | 12 |
Revêtement du surface | Chromé |