29,36 €/ Unitéhors TVA
35,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 304 |
Type | Half-Moon Ring Spanner |
Modèle | Métrique |
Ouverture de clé | 14 x 17 mm |
Type | Clé à œil demi-lune |
Coudé | 0 |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 185 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
A double isolation 1000V | 0 |
Poids | 135 g |
Largeur de tête, petit format | 21.5 mm |
Largeur de tête, grand format | 25.5 mm |
Hauteur de tête, petit format | 8.5 mm |
Hauteur de tête, grand format | 8.5 mm |
Clé de blocage de starter | Oui |
Exécution ouverte | Non |
Version à cliquet | Non |
Nombre d’angles | 12 |
Revêtement du surface | Chromé |