Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à œil demi-lune, 304 Série, Acier au chrome-vanadium, 185 mm LG, 13 x 17 mm WD

  • ERIKS:23069653
  • Fabricant:4010886647011
Image 1
Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromé, Pour travailler dans des zones extrêmement difficiles d'accès
Ajouter à la liste

25,84 €/ Unitéhors TVA

31,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
304
Type
Half-Moon Ring Spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
13 x 17 mm
Type
Clé à œil demi-lune
Coudé
0
Clé unilatérale
Non
Longueur
185 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
A double isolation 1000V
0
Poids
140 g
Largeur de tête, petit format
20.5 mm
Largeur de tête, grand format
25.5 mm
Hauteur de tête, petit format
8.5 mm
Hauteur de tête, grand format
8.5 mm
Clé de blocage de starter
Oui
Exécution ouverte
Non
Version à cliquet
Non
Nombre d’angles
12
Revêtement du surface
Chromé