Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à œil demi-lune, 304 Série, Acier au chrome-vanadium, 150 mm LG, 11 x 13 mm WD

  • ERIKS:23069652
  • Fabricant:4010886647004
Image 1
Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromé, Pour travailler dans des zones extrêmement difficiles d'accès
Ajouter à la liste

20,54 €/ Unitéhors TVA

24,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
304
Type
Half-Moon Ring Spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
11 x 13 mm
Type
Clé à œil demi-lune
Coudé
0
Clé unilatérale
Non
Longueur
150 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
A double isolation 1000V
0
Poids
80 g
Largeur de tête, petit format
17 mm
Largeur de tête, grand format
20.5 mm
Hauteur de tête, petit format
7 mm
Hauteur de tête, grand format
7.5 mm
Clé de blocage de starter
Oui
Exécution ouverte
Non
Version à cliquet
Non
Nombre d’angles
12
Revêtement du surface
Chromé