Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à molette, 60 S Série, 51 mm taille, Acier au chrome-vanadium, 155 mm LG

  • ERIKS:13576766
  • Fabricant:4010886933589
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Modèle suédois, rouleau avec conduite à gauche, Avec graduation de réglage, Avec réglage de l'échelle
Ajouter à la liste

23,25 €/ Unitéhors TVA

28,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
60 S
Type
Adjustable Spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Oui
Ouverture de clé
51 mm
Longueur
155 mm
Approuvé VDE
Non
A double isolation 1000V
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
180 g
Norme
ISO 6787
Modèle de clé à angle droit
Non
Longueur
6 in
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
Poignée conique
Non
Testé par le VDE
Non