Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à frapper polygonale, 306G Série, 340 mm LG, 46 mm WD

  • ERIKS:11893465
  • Fabricant:4010886805800
Image 1
Pour les utilisations particulièrement exigeantes, Modèle forgé en matrice, usiné et sablé
Ajouter à la liste

183,46 €/ Unitéhors TVA

221,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
306G
Type
Ring Slogging Spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
46 mm
Type
Clé à frapper à œil
Coudé
1
Clé unilatérale
Oui
Longueur
340 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
A double isolation 1000V
0
Poids
2950 g
Largeur de tête, petit format
79 mm
Largeur de tête, grand format
79 mm
Hauteur de tête, petit format
35 mm
Hauteur de tête, grand format
35 mm
Clé de blocage de starter
Non
Exécution ouverte
Non
Version à cliquet
Non
Nombre d’angles
12