131,98 €/ Unitéhors TVA
159,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 306G |
Type | Ring Slogging Spanner |
Modèle | Métrique |
Ouverture de clé | 36 mm |
Type | Clé à frapper à œil |
Coudé | 1 |
Clé unilatérale | Oui |
Longueur | 310 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
A double isolation 1000V | 0 |
Poids | 2010 g |
Largeur de tête, petit format | 67 mm |
Largeur de tête, grand format | 67 mm |
Hauteur de tête, petit format | 30 mm |
Hauteur de tête, grand format | 30 mm |
Clé de blocage de starter | Non |
Exécution ouverte | Non |
Version à cliquet | Non |
Nombre d’angles | 12 |