Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à frapper polygonale, 306 Série, Acier au chrome-vanadium, 435 mm LG, 110 mm WD

  • ERIKS:23287485
  • Fabricant:4010886647707
Image 1
Pour les installations particulièrement lourdes, Dimensions spéciales sur demande, * non normalisée
Ajouter à la liste

490,11 €/ Unitéhors TVA

593,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
306
Type
Ring Slogging Spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
110 mm
Type
Clé à frapper à œil
Coudé
0
Clé unilatérale
Oui
Longueur
435 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
A double isolation 1000V
0
Poids
8440 g
Largeur de tête, petit format
172 mm
Hauteur de tête, petit format
47.5 mm
Clé de blocage de starter
Non
Exécution ouverte
Non
Version à cliquet
Non
Revêtement du surface
Autre