Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à frapper polygonale, 306 Série, Acier au chrome-vanadium, 205 mm LG, 1.1/2" WD

  • ERIKS:23069433
  • Fabricant:4010886647899
Image 1
Pour les installations particulièrement lourdes, Dimensions spéciales sur demande, * non normalisée
Ajouter à la liste

54,00 €/ Unitéhors TVA

65,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
306
Type
Ring Slogging Spanner
Modèle
Inch
Ouverture de clé
1.1/2 in
Type
Clé à frapper à œil
Coudé
0
Clé unilatérale
Oui
Longueur
205 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
A double isolation 1000V
0
Poids
641 g
Largeur de clé, petit format (en pouces)
1.1/2"
Largeur de tête, petit format
60 mm
Hauteur de tête, petit format
19.5 mm
Clé de blocage de starter
Non
Exécution ouverte
Non
Version à cliquet
Non
Revêtement du surface
Autre