41,44 €/ Unitéhors TVA
50,14 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 306 |
Type | Ring Slogging Spanner |
Modèle | Métrique |
Ouverture de clé | 32 mm |
Type | Clé à frapper à œil |
Coudé | 0 |
Clé unilatérale | Oui |
Longueur | 195 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
A double isolation 1000V | 0 |
Poids | 428 g |
Largeur de tête, petit format | 53 mm |
Hauteur de tête, petit format | 16.5 mm |
Clé de blocage de starter | Non |
Exécution ouverte | Non |
Version à cliquet | Non |
Revêtement du surface | Autre |