Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à frapper polygonale, 306 Série, 36 mm taille, Acier au chrome-vanadium, 205 mm LG

  • ERIKS:23069589
  • Fabricant:4010886641057
Image 1
Pour les installations particulièrement lourdes, Dimensions spéciales sur demande, * non normalisée
Ajouter à la liste

25,97 €/ Unitéhors TVA

31,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
306
Type
Ring Slogging Spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Ouverture de clé
36 mm
Longueur
205 mm
A double isolation 1000V
0
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
674 g
Norme
DIN 7444
Ouverture de la clé petite
19 mm
Epaisseur
19.5
Largeur de tête, petit format
56 mm
Hauteur de tête, petit format
16.3 mm
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
Revêtement du surface
Autre
Testé par le VDE
Non