Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à fourches double - 6x8

  • ERIKS:23430807
Image 1
Version conforme aux normes DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085 et ISO 10102
avec des mâchoires fines et une partie centrale facile à tenir
Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, mâchoires fines, chromé
Aucune norme
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 10/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
6 x 8 mm
Ouverture de la clé petite
6 mm
Ouverture de la clé grande
8 mm