12,97 €/ Unitéhors TVA
15,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 894 |
Type | Single Open Ended Spanner |
Modèle | Inch |
Clé unilatérale | Oui |
Ouverture de clé | 1.1/16 in |
Longueur | 239 mm |
A double isolation 1000V | 0 |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Poids | 186 g |
Norme | DIN 894 |
Epaisseur | 10 |
Ouverture de la clé petite | 1.1/16 in |
Largeur de clé, petit format (en pouces) | 1.1/16" |
Largeur de tête, petit format | 56 mm |
Hauteur de tête, petit format | 10 mm |
Adapté à une broche rotative | Non |
Avec broche rotative | Non |
Revêtement du surface | Phosphaté au manganèse |
Testé par le VDE | Non |