168,26 €/ Unitéhors TVA
203,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 308 |
Type | Single Open Ended Spanner |
Modèle | Métrique |
Ouverture de clé | 65 mm |
Type | Clé plate simple |
Coudé | 0 |
Clé unilatérale | Oui |
Longueur | 510 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier |
A double isolation 1000V | 0 |
Poids | 2208 g |
Largeur de tête, petit format | 97 mm |
Hauteur de tête, petit format | 32 mm |
Clé de blocage de starter | Non |
Exécution ouverte | Non |
Version à cliquet | Non |
Revêtement du surface | Autre |