Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à fourche simple, 308 Série, Acier, 442 mm LG, 55 mm WD

  • ERIKS:23068012
  • Fabricant:4010886648223
Image 1
Particulièrement adapté pour le verrouillage des assemblages à vis, Dimensions spéciales sur demande, * non normalisée
Ajouter à la liste

129,86 €/ Unitéhors TVA

157,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
308
Type
Single Open Ended Spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
55 mm
Type
Clé plate simple
Coudé
0
Clé unilatérale
Oui
Longueur
442 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier
A double isolation 1000V
0
Poids
1626 g
Largeur de tête, petit format
83.5 mm
Hauteur de tête, petit format
29.5 mm
Clé de blocage de starter
Non
Exécution ouverte
Non
Version à cliquet
Non
Revêtement du surface
Autre