Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à fourche double, 8 Série, 7 mm Petite taille, 7 mm Grande taille, Acier au chrome-vanadium, 89.5 mm LG

  • ERIKS:23901303
  • Fabricant:4010886609446
Image 1
Version réduite, Avec la même largeur, Position de la bouche 15° et 75°
Ajouter à la liste

8,31 €/ Unitéhors TVA

10,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
8
Type
Double Open Ended Spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Longueur
89.5 mm
Approuvé VDE
Non
A double isolation 1000V
0
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
11 g
Ouverture de la clé petite
7 mm
Ouverture de la clé grande
7 mm
Epaisseur
2.6
Largeur de tête, petit format
14.8 mm
Largeur de tête, grand format
14.8 mm
Hauteur de tête, petit format
2.6 mm
Hauteur de tête, grand format
2.6 mm
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
Revêtement du surface
Chromé
Traitement de surface
Chromé
Testé par le VDE
Non