7,34 €/ Unitéhors TVA
8,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 8 |
Type | Double Open Ended Spanner |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 77.3 mm |
Approuvé VDE | Non |
A double isolation 1000V | 0 |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Poids | 7 g |
Ouverture de la clé petite | 5.5 mm |
Ouverture de la clé grande | 5.5 mm |
Epaisseur | 2.2 |
Largeur de tête, petit format | 12.4 mm |
Largeur de tête, grand format | 12.4 mm |
Hauteur de tête, petit format | 2.2 mm |
Hauteur de tête, grand format | 2.2 mm |
Adapté à une broche rotative | Non |
Avec broche rotative | Non |
Revêtement du surface | Chromé |
Traitement de surface | Chromé |
Testé par le VDE | Non |