Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à fourche double, 6 Série, 9/16" Petite taille, 5/8" Grande taille, Acier au chrome-vanadium, 190 mm LG

  • ERIKS:23070330
  • Fabricant:4010886607053
Image 1
Avec différentes largeurs de clé, Pour les endroits difficiles d'accès grâce à une tête très plate
Ajouter à la liste

11,49 €/ Unitéhors TVA

13,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
6
Type
Double Open Ended Spanner
Modèle
Inch
Clé unilatérale
Non
Longueur
190 mm
A double isolation 1000V
0
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
92 g
Norme
DIN 3110
Epaisseur
6
Ouverture de la clé petite
9/16 in
Ouverture de la clé grande
5/8 in
Largeur de clé, petit format (en pouces)
9/16"
Largeur de clé, grand format (en pouces)
5/8"
Largeur de tête, petit format
33 mm
Largeur de tête, grand format
36 mm
Hauteur de tête, petit format
5.5 mm
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non